仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 1m
最低検出温度 = -75℃
最大検出温度 = +250℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = 裸線テール
基準合致 = ANSI
タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意
RoHS指令(10物質対応)対応