仕様
熱電対タイプ = T
プローブの長さ = 1m
最低検出温度 = -75℃
最大検出温度 = +250℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = ツインツイストテール
基準合致 = ANSI
タイプK及びT溶接先端露出熱電対. 丈夫なタイプK及びTの溶接先端露出熱電対(ANSIカラーコード)は、テストや開発の用途に最適です。. 熱電対タイプK及びT、ANSI MC96.1に適合 高速応答、溶接露出接点 1、2、5、又は10メートル長のTeflon(R) PFA絶縁2本ツイスト型リード線 丈夫な構造、選べる導体サイズ(1/0.2 mm、1/0.3 mm単線又は7/0.2 mmスタンダード) 温度範囲: -75 → +250 ℃ ミニチュアプラグ終端のバージョンも用意
RoHS指令(10物質対応)対応