LEDストリップ RS Pro, 緑 1m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40925518 品番855-5943
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,071
販売価格(税別)
4,610
仕様
1 mあたりのLED数 = 60
アレー長さ = 1m
LED色 = 緑
標準.輝度フラックス lm/m = 350lm/m
1メートルあたりの電力 = 4.8W
IPレーティング = IP65
定電圧/定電流 = 定電圧
接続タイプ = ワイヤリード
シリーズ = LS
RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする