ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの ホールソー
ユニカの ホールソー関連商品
センタードリル メタコアトリプル用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40925744
品番
STR-6SC
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
全長(mm)
62
適合
メタコアトリプルΦ14〜120用
トラスコ品番
416-9280
材質
高速度鋼(HSS)
質量(g)
16