RS Pro シース熱電対 XQ-1264-RS Kタイプ, -60℃ に +350℃, 75mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40926139 品番872-2562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,657
販売価格(税別)
7,870
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 75mm
プローブ径 = 4.76mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = -60℃
最大検出温度 = +350℃
ケーブル長 = 2m
ターミナルタイプ = 裸線テール
基準合致 = IEC
タイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする