RS Pro シース熱電対 XQ-1235-RS Kタイプ, -60℃ に +350℃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40926358 品番872-2799
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ材質 = グラスファイバー
最低検出温度 = -60℃
最大検出温度 = +350℃
ケーブル長 = 5m
ターミナルタイプ = 裸線テール
基準合致 = IEC
ガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコード
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする