872-5274 RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRO 40926796

RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 100m UL3266 シリーズ UL3266

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1リール(100m)注文コード40926796品番872-5274
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様
断面積 = 0.33 mm2
ワイヤのスタイル = UL3266
コアストランド = 17/0.16 mm
断熱材 = XLPE
外径 = 1.58mm
長さ = 100m
ストランド数 = 17
許容電圧 = 300 V
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
導体材質 = より線、スズめっき銅
最小使用温度 = 0℃
最大使用温度 = +125℃
断熱壁厚さ = 0.38mm
UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする