アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンの 電動工具 本体
アルゴファイルジャパンの 研削
アルゴファイルジャパンの 精密グラインダー
ハンドピース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コレットチャック寸法(Φmm)
2.34
注文コード
40927503
品番
PHP35-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
コレットチャック寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜35000
質量(g)
200
コード長さ(m)
1.5
適合
MAX35ST
付属品
コレットΦ2.34mm
色
グレー
ハンドピース寸法(mm)
Φ26(最大)×150
コレットチャック寸法(Φmm)
2.34
最大トルク(N・cm)
6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40927503
PHP35-23
65979348
PHP35-Φ2.3
ハンドピース
アルゴファイルジャパン
1個
¥
35,980
税込
¥
39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です