曜日別特売
874-5329 RS Pro 基板端子台, 155シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRO 40927846

RS Pro 基板端子台, 155シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)注文コード40927846品番874-5329
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
仕様
コンタクト数 = 2
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = 基板
ジェンダー = オス
端子方法 = プラグイン
タイプ = 基板ヘッダ
定格電流 = 14 (IEC) A, 8 (UL) A
ボディ向き = ライトアングル
色 = 緑
定格電圧 = 320 V
シリーズ = 155
素材 = ナイロン66
深さ = 7.2 mm
RS 3.5 mmライトアングル取り付け端子台ヘッダ(スクリューフランジ付). ライトアングル取り付け基板端子台ヘッダには、3.5 mmのピッチ間隔とM2.5スクリューフランジが付いています。 これらの3.5 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 8 Aの電気定格及び緑色のPBTハウジングを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする