曜日別特売
888-6805 RS Pro 非ラッチリレー SPDT 24V dc RS PRO 40928573

RS Pro 非ラッチリレー SPDT 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40928573品番888-6805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,914
販売価格(税別)
11,740
仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 6 A
最大スイッチング電圧 AC = 250V
最大スイッチング電圧 DC = 250V
長さ = 6.2mm
奥行き = 76mm
高さ = 93mm
寸法 = 6.2 x 76 x 93mm
ターミナルタイプ = ネジ
アプリケーションタイプ = インターフェース
基準適合 = CSA、GL、UL
UL、CSA、GL. RSインターフェイスリレーモジュール. LCISシステムインターフェイスリレーモジュールは、切り換えと絶縁だけでなく、測定、制御、調整、増倍、増幅などの要件にも対応可能です。 さまざまなピン構成が揃った絶縁ブリッジにより取り付けが簡単になるため、配線時間が短くなります。 LCISインターフェイスはすべて配電ボックスで使用できます。. ユニバーサル接続技術による接続(プッシュイン接続又はねじ接続)から選択可能 プッシュイン接続タイプには検査用の2 mmの開口部があり、確実な信号追跡が可能です。 各リレーに最大24文字のラベル付けが可能 配線時間の削減 71 mmと浅い構造深さ 温度: -40 → +85 ℃
定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする