RS Pro 熱電対 XQ-1331-RS Tタイプ, テールタイプ, -100℃ に +400℃, 250mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40928799 品番891-9094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,227
販売価格(税別)
8,388
仕様
熱電対タイプ = T
プローブの長さ = 250mm
プローブ径 = 1mm
プローブ材質 = 316ステンレススチール
最低検出温度 = -100℃
最大検出温度 = +400℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = テール
基準合致 = IEC
タイプT無機質絶縁熱電対. ねじ込みポッドとテール付きのタイプT無機質絶縁熱電対は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチール 直径: 1.0、1.5、3.0 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 ℃ +に茶色 / -に白の識別カラーが付けられた、IEC584準拠の100 mm PFA 2本ツイストテール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする