曜日別特売
891-9141 PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO 40928905

PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40928905品番891-9141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 10mm
プローブ径 = 2mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +250℃
ターミナルタイプ = リードワイヤ
ケーブル長 = 500mm
プローブ材質 = プラチナ
配線数 = 4
精度 = クラスA
空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする