仕様
電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc
時間範囲 = 0.1秒 → 120日
操作のモード = 多機能
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = 16
コンタクトの数 = 1
時間増分 = 秒
電源 = 外部
接点構成 = SPDT
最大電流 = 5 A
ターミナルタイプ = ねじ
最小電圧 = 24 V ac/dc
最大電圧 = 240 V ac/dc
最大使用温度 = +60℃
RS Pro信号ベース多機能時間遅延リレ - 22.5 mm. RS Pro信号ベース多機能タイマは、16種類のタイミング機能をはじめとする、非常に広範囲にわたる機能を備えています。 時間遅延リレーには、供給電圧起動及び信号起動オプションがあります。. ; DIPスイッチによって選択される16個のタイミング機能 ; 22.5 mm幅 ; DINレール取り付け ; 信号起動及び電源起動のマルチ機能 ; 2つの独立したリレー出力(両リレーとも時間付き、又は時間付きと瞬時) ; ワイド入力信号及びサプライレンジ24-240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒〜120日 ; 高タイミング精度 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
RoHS指令(10物質対応)対応