RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40929377 品番896-6917
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
接続タイプ = スペード端子
ディスプレイのタイプ = デジタル
入力タイプ = 電圧
カウント許容量 = 99999.9 h
最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hz
リセット方法 = リセットなし
電源電圧 = 90 → 264 V ac
桁の数 = 6
カウント方向 = アップ
桁の高さ = 3.6 mm
カットアウト高さ = 24.1mm
使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする