仕様
接続タイプ = ねじ
ディスプレイのタイプ = LCD
入力タイプ = 電圧
カウント許容量 = 99999.9 h
最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hz
リセット方法 = リモート
電源電圧 = 12 → 48 V ac/dc
桁の数 = 6
カウント方向 = アップ
桁の高さ = 5 mm
最大使用温度 = +50℃
RS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. ; 6桁(5 mm) LCDディスプレイ ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 3種類のベゼルあり(モデルによる) ; 低電力消費
RoHS指令(10物質対応)対応