曜日別特売
896-6992 デジタルカウンタ RS Pro LCD 埋込型, パネル取り付け RS Proシリーズ RS PRO 40929499

デジタルカウンタ RS Pro LCD 埋込型, パネル取り付け RS Proシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40929499品番896-6992
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様
電源電圧 = 9 → 30 V dc
カウントモード = 時間 , 分 , 秒
ディスプレイのタイプ = LCD
入力タイプ = 電圧
接続タイプ = 端子
リセット方法 = 自動、手動、リセットなし
桁の数 = 7
取り付けタイプ = 埋込型, パネル取り付け
出力/インタフェース = MOSFET
カウント方向 = アップ
桁の高さ = 6.5 mm
バックライト = あり
最大カウント周波数 = 40Hz
カットアウトサイズ = 44.8 x 22 mm
48 x 24 mmデジタルアワーメータ / カウンタ. RS Proデジタルアワーメータ / カウンタは、1つのユニットで使用時間の計測とカウンタの両方の用途に適合します。 これらの小型サイズのアワーメータ / カウンタは、見やすい7桁LCDディスプレイ付きで、パネル取り付けに適しています。. ; 7桁(高さ6.5 mm) LCDディスプレイ ; フロントパネルに2個のキー ; 緑色のバックライト ; パネル取り付け ; リレー又はMOSFET出力(モデルに依存) ; アワーメータの範囲: 1秒 → 9999999時間 ; カウンタ範囲: 1 → 9999999 ; IP30 (ハウジング)、IP40 (前方)、IP20 (端子)保護
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする