曜日別特売
896-6999 デジタルカウンタ RS Pro LCD 埋込型, パネル取り付け RS Proシリーズ RS PRO 40929508

デジタルカウンタ RS Pro LCD 埋込型, パネル取り付け RS Proシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40929508品番896-6999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様
電源電圧 = 12 → 48 V ac/dc
カウントモード = パルス
ディスプレイのタイプ = LCD
入力タイプ = 電圧
接続タイプ = 端子
リセット方法 = 電気仕様
桁の数 = 6
取り付けタイプ = 埋込型, パネル取り付け
最大カウント周波数 = 10Hz
カットアウト高さ = 24mm
RS Proデジタルインパルスカウンタ. RS Proデジタルインパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適しています。 このカウンタは、見やすい大型ディスプレイを採用しているため、あらゆるカウンタ用途に最適です。. ; 6桁LCDディスプレイ ; 小型サイズ: 24 x 48 mm ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 内蔵不揮発性メモリ(EEPROM)で優れた信頼性を実現 ; 低電力消費
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする