サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40932283 品番915-6058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
寸法 = 150 x 150mm
厚さ = 0.5mm
長さ = 150mm
幅 = 150mm
熱伝導率 = 6W/m・K
材料 = シリコーン
最低動作温度 = -55℃
最高動作温度 = +200℃
硬さ = ショアOO 50
カラー = 赤
RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする