仕様
電源電圧 = 110 → 240 V ac
出力タイプ = デジタル、リレー
出力数 = 4
入力タイプ = デジタル
入力の数 = 8
取り付けタイプ = DINレール
ディスプレイ込み = あり
長さ = 90mm
ターミナルタイプ = ネジ
プログラミングインターフェイス = Computer
ネットワークタイプ = ModBus
動作温度 Min = -10℃
応用例 = 商用、産業用
RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化
RoHS指令(10物質対応)対応