RS Pro 小型PLC ディスプレイなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40932764 品番917-6383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様
電源電圧 = 110 → 240 V ac
出力タイプ = RS485プロトコル(D-)、RS485プロトコル(D+)、RS485プロトコル(2線)
出力数 = 1
入力タイプ = TTLレベル
入力の数 = 1
取り付けタイプ = DINレール
幅 = 36mm
長さ = 90mm
ターミナルタイプ = ネジ
通信ポート番号 = 1
ネットワークタイプ = ModBus
最大使用温度 = +55℃
基準合致 = CE、cULus認定
通信モジュール. RSロジックコントローラは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 これらのコントローラは、NX-Comm RS485モジュールで拡張できます。. 通信モジュール 入力TTLレベル 出力RS485プロトコル(2ワイヤ) ボーレート: 最大9600ボー Modbus通信RTUスレーブ TX、RX、及び電源用LEDインジケータ 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 - 車両制御監視 - 旅客手荷物搬送 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気及びフィルタリングシステム - 水処理プラント - 印刷及び包装機械 - 屋内及び屋外照明制御 - ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 - 潅漑制御システム - エアコンのコンプレッサとポンプの自動化
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする