※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
ハイブリットエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
55
全長(mm)
60
注文コード
40933137
品番
KHB4TS 30
参考基準価格(税別)
¥61,110
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
30
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
55
刃数
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。