※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
DLC コート 超硬 エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40933146
品番
DLGCAL2T 1.5
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
DL(DLC)コーティング