※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
HG コーティング 超硬NX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40933173
品番
HGGCNX 5
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
17
刃数
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
表面処理
HGコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。