※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
40933487
品番
HGGVRX 4XR0.5
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
9
全長(mm)
50
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
HGコーティング