※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGGVRX    10XR2 HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス S&K(三興製作所) 40933602 HGGVRX    10XR2 HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス S&K(三興製作所) 40933602

HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 注文コード40933602 品番HGGVRX 10XR2
参考基準価格(税別)¥18,880 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は刃径など29種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)10 刃長(mm)22 全長(mm)70 材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 シャンク径(Φmm)4 表面処理HGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする