※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGGVRX    12XR1 HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス S&K(三興製作所) 40933627 HGGVRX    12XR1 HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス S&K(三興製作所) 40933627

HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 注文コード40933627 品番HGGVRX 12XR1
参考基準価格(税別)¥24,970 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃径など29種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)12 刃長(mm)26 全長(mm)75 材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 シャンク径(Φmm)4 表面処理HGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする