※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAGCNα   14 FA コート 超硬Nα ニック エンドミル S&K(三興製作所) 40933837 FAGCNα   14 FA コート 超硬Nα ニック エンドミル S&K(三興製作所) 40933837

FA コート 超硬Nα ニック エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40933837 品番 FAGCNα 14
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
刃径(Φmm)14 材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃長(mm)37 刃数4 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)16 表面処理FAコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする