※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィング超硬エンドミル
FA コート 超硬Nα ニック エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40933873
品番
FAGCNα 20
参考基準価格(税別)
¥95,270
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
52
刃数
4
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
20
表面処理
FAコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。