※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
FAコート 超硬 コーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14
4
5
6
8
9
10
12
14
柄径(Φmm)
12
6
8
10
12
全長(mm)
70
45
55
60
70
120
140
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40934031
品番
FAGCCRC R5.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,010
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長(mm)
70
刃径(Φmm)
14
柄径(Φmm)
12
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
3
表面処理
FAコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。