曜日別特売
STTH12010TV1 STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 60A, 1000V, 4-Pin ISOTOP STMicro 40934819

STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 60A, 1000V, 4-Pin ISOTOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40934819品番STTH12010TV1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
最大連続 順方向電流 = 60A
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = パネルマウント
パッケージタイプ = ISOTOP
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 4
最大順方向降下電圧 = 2V
長さ = 38.2mm
幅 = 25.5mm
高さ = 9.1mm
ピーク逆回復時間 = 115ns
ピーク逆電流 = 20μA
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする