STD20NF06LT4 STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 24 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) STMicro 40935318

STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 24 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40935318品番STD20NF06LT4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 24 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 60 W
動作温度 Max = +175 ℃
NチャンネルSTripFETΩ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする