曜日別特売
L7812CV-DG STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicro 40935494

STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40935494品番L7812CV-DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
仕様
出力電圧 = 12 V
出力電流 Max = 1.5A
パッケージタイプ = TO-220
出力タイプ = 固定
実装タイプ = スルーホール
入力電圧 Max = 35 V
ピン数 = 3
動作温度 Min = 0 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
出力数 = 1
幅 = 4.6mm
L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする