M95M01-RMN6TP STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 1Mbit STMicro 40935817

STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 1Mbit

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40935817品番M95M01-RMN6TP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
メモリサイズ = 1Mbit
インターフェースタイプ = SPI
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 131072 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.25mm
寸法 = 5 x 4 x 1.25mm
動作温度 Max = +85 ℃
EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする