仕様
アンバランスインピーダンス = 75Ω
バランスインピーダンス = 75Ω
最大挿入損失 = 1.2dB
取付タイプ = 表面実装
ピンカウント = 4
寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm
高さ = 1.2mm
長さ = 2mm
幅 = 1.2mm
最大周波数 = 1.2GHz
最小周波数 = 50MHz
最大動作温度 = +85℃
最低動作温度 = -40℃
TDKバラントランスSMD、ATBシリーズ. チップバラントランスATB3225シリーズは、低挿入損失と優れたバランスパラメータが特長です。 従来のバランより小さい筐体サイズ 周波数帯域幅は、ATB3225-75011CTが5 → 200 MHz、ATB3225-75032CTが5 → 100 MHz、ATB3225-75034CTが1 → 100 MHz RoHS指令対応 ケーブルモデム用. ATB2012シリーズはインピーダンスシステム用に開発、インピーダンス比1:1 ATB2012-50011及びATB2012E-50011Mは50 Ωインピーダンス用、ATB2012-75011及びATB2012E-75011Mは75 Ωインピーダンス用 周波数帯域幅は、ATB2012-50011が40 MHz → 860 MHz (標準IL = 1.0 dB)、ATB2012E-50011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL =1.0 dB)、ATB2012-75011が50 MHz → 1.2 GHz (標準IL = 0.8 dB)、ATB2012E-75011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL = 1.0 dB) 用途: テレビや携帯端末のチューナー(DVB-T/H、ISDB-Tなど)、STB / チューナーの出力分割器
RoHS指令(10物質対応)対応