※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田倉工具
田倉工具の ツーリング
田倉工具の センター
田倉工具の レースセンター
超硬 ハーフセンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40943743
品番
MT4×7.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
31.267
寸法I(mm)
70
寸法L(mm)
195
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
7