レースセンター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)100 注文コード40943795 品番MT2 60全鋼
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は全長など21種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)100 先端角(°)60 超硬径(mm)- 材質全鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40943795
2018-07-07
用途:
旋盤治具に使用

卓上旋盤で主軸側ドリルチャックが無く、他社製で揃えると2万円弱かかります。
このレースセンターは「60全鋼」なのでバイトをきちんと選べば、市販のドリルチャック用のネジ切りが出来ます。

私は、レースセンターに雌ねじ1/2-20山を切って、市販の六角軸付きドリルチャック(13mm用1/2-20山)・(13mm・10mm・6.5mm用3/8-24山)・(4mm用1/4-40山)の異径ねじを作り用途に合わせて使い分ける予定です。
(六角軸付きドリルチャック13mm用は、メーカーによって異なるので作成前に確認が必要です。 私は両方持っているので両方書きました。)

旋盤の把握最少径は3.0mm以上が多いと思いますし、レースセンターを加工してドリルチャックを付けた方が、加工長が伸びます。

また、ドリルチャックの把握最少径は0.1mm(4mmドリルチャック使用時)なので、外径Φ0.3mm・内径Φ0.1mmのパイプも作成できます。 
(両面プリント基板に使用)

よってオリジナルの両面プリント基板のスルーホールピン部品が作れます。
作成に慣れれば、4層プリント基板用のスルーホールピン部品も作れます。
両面プリント基板のスルーホールピン部品は、サンハヤト他で販売されていますがかなり高いですし、使い勝手が慣れても電子部品半田付け後に交換をしようとすると、スルーホールピンが抜けます。
(再度、高いサンハヤトのスルーホールピンを付け直さないといけません。)

自分で作るスルーホールピン部品は、欠点を改善できます。
(電子部品半田付け直しでも、スルーホールピン部品が抜ける事はありませんし、万が一抜けても再利用出来ます。)
材料代だけを考えれば、かなり安くなります。(工賃手数料を加えても、安くお分け出来ます。 当分先だけど・・・)

ただし問題は、プリント基板用CNCフライス盤に当方のスルーホールピンが対応していない事です。
現時点での対応方法はありますが、プリント基板用CNC加工ではなく、普通のCNCフライス盤ソフト(3D)でプリント基板を加工しないといけません。

プリント基板用CNCフライス盤(オリジナルマインド社 KitMill CIP100を現在使用)、
ですが、今現在、自作CNCフライス盤とPROXXONのフライス盤のCNC化部品をMonotaROからゆっくり購入して作っています。
完成は未定です。

完成したら、ホームページから案内させて頂きますが、ここに私のURLを書いて良いのかな??

対象商品:
40943795
2017-10-21
用途:
木工旋盤のテールストックセンターとして使用。
かねとく工房 様

使用中の木工旋盤テールストックにビッタリ合い所期の使用ができた。価格的にも手頃で良い買い物であった。防錆紙で包んであったが、一箇所白い錆のようなものが付いていた。

対象商品:
40943786
2016-07-25
用途:
旋盤・ボール盤・フライス盤の治具として加工

超硬チップを使っていないので再加工が容易で、MTドリルチャックやMTコレットチャック(引きネジ)・自作ベアリング入りレースセンターなどの作成が簡単です。
傘型レースセンターやベアリング入りドリルチャックも、その気になれば作れます。

超硬チップを使っていないので、MonotaROブランドより安いです。

旋盤では、超硬チップを使っていないので、回転芯出し用としてはあまり向いていません。
素材と一緒に回転させるケレ加工に向いています。

ボール盤・フライス盤では、分割テーブル・クロステーブルのセンターだしや中心目安などのケガキなどにも使えそうです。

治具として追加購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする