仕様
固定方法 = 熱収縮チューブ
レジェンド = 2
最小ケーブル径 = 1mm
最大ケーブル径 = 3mm
色 = 白
量 = 100
材質 = ポリオレフィン
最小使用温度 = -55℃
動作温度 Max = +135℃
耐久性のある = 火炎、流体
ケーブル径レンジ = 1 → 3mm
Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55〜+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応