TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/4, ケーブルマーカー 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40944025 品番TRSA-1019/C/1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様
固定方法 = 熱収縮チューブ
レジェンド = 4
最小ケーブル径 = 1mm
最大ケーブル径 = 3mm
色 = 白
量 = 100
材質 = ポリオレフィン
最小使用温度 = -55℃
動作温度 Max = +135℃
耐久性のある = 火炎、流体
使用温度範囲 = -55 → +135 ℃
Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55〜+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする