TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 300mm ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40944567 品番SCL-1/8-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
スリーブ径 = 3.2mm
シュリンク径 = 0.6mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2.5:1
スリーブ長さ = 300mm
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +110℃
難燃性 = N
耐電圧 = 20kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = SCL
AMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17〜40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする