曜日別特売
ST25×16×150×220 45 S軸 ボーリングバー 田倉工具 40945222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST25×16×150×220 45 S軸 ボーリングバー 田倉工具 40945222
ST25×16×150×220 45 S軸 ボーリングバー 田倉工具 40945222

S軸 ボーリングバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)220寸法d(mm)16注文コード40945222品番ST25×16×150×220 45
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法L(mm)220寸法d(mm)16寸法D(mm)25寸法L2(mm)150B(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 端面のR加工
製造業

フライスでの端面へのR取りに使用している
数の少ないワークで持ち出し量の調整で大きさを変えられるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする