TE Connectivity SIPスイッチ, スライド, 4P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40945443 品番STV04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = 4P
コンタクト定格電流 = 10 mA @ 5 V dc
コンタクト材質 = ニッケルめっき銅合金上に金
ポジション数 = 4
装着タイプ = スルーホール
アクチュエータタイプ = スライド
パッケージスタイル = SIP
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -30℃
動作温度範囲 = -30 → +85℃
SIL低プロファイルSTVシリーズ. 高密度の基板設計が可能 金フラッシュ仕上げコンタクト 中心間0.1インチ、エンドツーエンドでスタッキング可能 水又は溶剤で洗浄可能 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度: -30 → +85 ℃ 想定寿命: 1000サイクル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする