※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田倉工具
S軸 ボーリングバー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
230
寸法d(mm)
24
注文コード
40945457
品番
ST32×24×150×230 90
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法d
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
230
寸法d(mm)
24
寸法D(mm)
32
寸法L2(mm)
150
B(°)
90