350209-1 TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電線対基板 5.08mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40945486

TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電線対基板 5.08mm メイテンロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
40945486
品番
350209-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
ピッチ = 5.08mm
コンタクト数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 錫
定格電流 = 13A
ヘッダははんだ付け性MIL-STD 202メソッド208に準拠. TE Connectivity 5.08 mm業務用MATE-N-LOK垂直基板ヘッダコネクタ. 電線対基板用途向けの5.08 mmピッチの業務用MATE-N-LOK垂直取り付け基板ヘッダコネクタです。これらの業務用MATE-N-LOK基板ヘッダは、高精度で精密成形されていて、コンタクト安定化機能とセルフアライメント機能を備えています。ハウジングはナイロン製で、誤かん合を防止する極性を備えています。これらの業務用MATE-N-LOK基板ヘッダは、振動や衝撃の加わる過酷な条件下でもかん合接続を保持するディテントロック又はポジティブロッキングデバイスを備えています。コンタクトは、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起のないクリーンな形状が採用されています。. 特長と利点. 高精度の精密成形 コンタクト安定化機能及びセルフアライメント機能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するディテントとポジティブロッキングラッチ クリーンな形状のコンタクト 低挿抜力
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする