※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田倉工具
田倉工具の ツーリング
田倉工具の センター
田倉工具の 回転センター
カサガタカイテンセンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40945676
品番
3A×75
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法Dr(Φmm)
75
寸法L(mm)
136.9
寸法d(mm)
19
シャンク(MT No.)
3
質量(kg)
1.1
呼び
-3A
角度θ(°)
70