※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田倉工具
田倉工具の ツーリング
田倉工具の センター
田倉工具の 回転センター
カサガタカイテンセンター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40945721
品番
5BB×250
参考基準価格(税別)
¥550,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
寸法Dr(Φmm)
130
寸法L(mm)
250.7
寸法d(mm)
120
シャンク(MT No.)
5
質量(kg)
30
呼び
-5BB
角度θ(°)
75