※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×150 カサガタカイテンセンター 田倉工具 40945746 5×150 カサガタカイテンセンター 田倉工具 40945746

カサガタカイテンセンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40945746 品番 5×150
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
寸法Dr(Φmm)150 寸法L(mm)228.9 寸法d(mm)32 シャンク(MT No.)5 質量(kg)7.2 呼び-5A 角度θ(°)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする