※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田倉工具
田倉工具の ツーリング
田倉工具の センター
田倉工具の 回転センター
カサガタカイテンセンター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40945782
品番
6×300
参考基準価格(税別)
¥800,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
寸法Dr(Φmm)
300
寸法L(mm)
350.3
寸法d(mm)
120
シャンク(MT No.)
6
質量(kg)
47.5
呼び
-6BB
角度θ(°)
75