※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田倉工具
田倉工具の ツーリング
田倉工具の センター
田倉工具の 回転センター
カサガタカイテンセンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク(MT No.)
7
寸法L(mm)
374.7
注文コード
40945791
品番
7×250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥495,000
この商品は
シャンク・寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dr(Φmm)
250
寸法L(mm)
374.7
寸法d(mm)
120
シャンク(MT No.)
7
質量(kg)
36.5
呼び
-7
角度θ(°)
75