TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40946667 品番OJ-SH-105LM,000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 3 A
コイル抵抗 = 125 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 277V
最大スイッチング電圧 DC = 30V
アプリケーションタイプ = 機器、産業用制御
長さ = 18.2mm
奥行き = 10.2mm
高さ = 14.7mm
寸法 = 18.2 x 10.2 x 14.7mm
寿命 = 100000回(電気的)、10000000回(機械的)
UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど
定格電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする