TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 31.7mm x 21 mm x

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40947166 品番182658-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ
最大バンドル直径 = 8.36mm
固定方法 = ネジ
材質 = サーモプラスチック
色 = 黒
長さ = 31.7mm
幅 = 21 mm
シリーズ = CPC
ケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする